Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903750 Auszugsschienensatz 5321 EC L=500mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903750
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0050EC
EAN/GTIN:
     4067201221647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.


  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.



Ö, ffnungs-Kraft 26N +/-5N.



* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
500 mm
Auszug:
500 mm
A:
192 mm
B:
224 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
160 mm
F:
192 mm
G:
- mm
H:
384 mm
Lastwert / Paar:
70 / 60* kg
Gewicht / Paar:
2,57 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Paar
€ 9,50*
ab € 56,00*
€ 73,40*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 56,37*
€ 76,01*
Lager 183
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 85,66*
2 Tage
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 108,08*
2 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 127,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 64,23*
€ 76,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.