Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903755 Auszugsschienensatz 5321 EC L=550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903755
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0055EC
EAN/GTIN:
     4067201221654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.


  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.



Ö, ffnungs-Kraft 26N +/-5N.



* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
550 mm
Auszug:
550 mm
A:
192 mm
B:
224 mm
C:
320 mm
D:
352 mm
E:
160 mm
F:
192 mm
G:
- mm
H:
416 mm
Lastwert / Paar:
80 / 72* kg
Gewicht / Paar:
2,87 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen 550mm, accuride auszugschiene, kugelauszug, Auszugschiene Auszugsschiene drawer slide DZ 5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
pro Stück
€ 9,50*
ab € 58,80*
€ 75,95*
Lager 183
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 89,81*
2 Tage
11
pro Satz
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 112,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,04*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.