Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903920 Auszugsschienensatz DZ 7957 L=508mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903920
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 7957-0020-2
EAN/GTIN:
     4067201198673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.


  • Für Schubladenbreiten bis 1.000mm bei hoher Belastung.
  • Schnelltrennung.
  • Optionale Aufsteckwinkel.
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/-3,2mm:
508 mm
A:
108 mm
B:
171,5 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
338,2 mm
G:
363,6 mm
H:
382,6 mm
I:
401,7 mm
J:
- mm
K:
- mm
L:
387,4 mm
M:
403,4 mm
N:
444,5 mm
Lastwert / Paar:
160 kg
Gewicht / Paar:
4,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, auszugschienen 1000 mm, kugelauszug, telescopic slides, Vollauszug, DZ 7957, Teleskopschiene, DZ7957, drawer slides, Auszugschiene, Auszugsschiene, Auszugsschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 58,31*
€ 77,39*
2 Tage
8
pro Paar
€ 9,50*
ab € 62,97*
€ 81,07*
Lager 183
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 100,19*
1 Tag
21
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 105,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,19*
€ 119,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,15*
€ 89,43
pro Paar
ab 25 Paar
€ 67,98*
€ 80,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paar
ab 250 Paar
€ 50,92*
€ 60,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63416
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.