Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904580 Auszugsschienensatz DA5321 L= 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904580
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 5321-0080
EAN/GTIN:
     4067201142386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
Auszugschiene
DA5321
DA 5321


Werkstoff: Schienenteile: Aluminium. Kugelkäfige und
Kugeln: Edelstahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 40.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Tragkraft wurde
mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.



Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
790 mm
Auszug +/- 3,2:
804 mm
A:
352 mm
B:
384 mm
C:
672 mm
D:
704 mm
E:
320 mm
F:
352 mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
2,00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.