Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904840 Auszugsschienensatz DS5322 L= 400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904840
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 5322-0040-2
EAN/GTIN:
     4067201142416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Einfach zu montierende Winkel mit Bolzen.


  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind
alle Befestungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert
erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
400 mm
Auszug +/- 3,2:
442 mm
A:
160 mm
B:
192 mm
C:
288 mm
D:
320 mm
E:
277 mm
G:
- mm
Lastwert / Paar:
100 kg
Gewicht / Paar:
2,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Teleskopschiene, stainless, DS 5322, DS5322, Auszugsschienen, telescopic slides, Überauszug, drawer slides, rostfrei, Auszugschiene, Auszugsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 206,10*
Frei Haus
ab € 167,26*
€ 208,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 206,10*
€ 245,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 184,03*
€ 219,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,62*
€ 184,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 139,90*
€ 166,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 125,16*
€ 148,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 117,76*
€ 140,13
pro Paar
ab 250 Paar
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.