Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904860 Auszugsschienensatz DS5322 L= 600mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904860
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 5322-0060-2
EAN/GTIN:
     4067201142812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Einfach zu montierende Winkel mit Bolzen.


  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind
alle Befestungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert
erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
642 mm
A:
256 mm
B:
288 mm
C:
480 mm
D:
512 mm
E:
477 mm
G:
238,5 mm
Lastwert / Paar:
100 kg
Gewicht / Paar:
3,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Überauszug, drawer slides, DS 5322, Auszugsschiene, DS5322, Auszugsschienen, stainless, Teleskopschiene, Auszugschiene, telescopic slides, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,72*
€ 164,37*
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 241,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 241,55*
€ 287,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 202,91*
€ 241,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 183,59*
€ 218,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 164,25*
€ 195,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 148,29*
€ 176,47
pro Paar
ab 100 Paar
€ 143,17*
€ 170,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.