Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905112 Auszugschiene DZ 9301-0012 U-E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905112
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0012 U-E
EAN/GTIN:
     4067201267829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
305 mm
Auszug +/- 3,3:
305 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
153,9 mm
G:
179,3 mm
H:
198,4 mm
J:
217,4 mm
K:
- mm
M:
- mm
N:
- mm
P:
203,2 mm
Q:
260,4 mm
R:
279,4 mm
Lastwert / Paar:
272 kg
Gewicht / Stück:
1,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, drawer slides, 64905044 64905048 64905054 64905060, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, telescopic slide, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
pro Stück
€ 9,50*
ab € 52,90*
€ 69,01*
Lager 183
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 70,67*
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,33*
€ 141,69*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 158,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paar
ab 25 Paar
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paar
ab 250 Paar
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63412
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.