Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905116 Auszugschiene DZ 9301-0016 U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905116
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0016 U-E
EAN/GTIN:
     4067201142133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Typ:
DZ 9301 E
Auszugart:
Vollauszug
Schienenbreite:
19,1 [mm]
Schnelltrennung:
Nein
Einhalterung:
Nein
Aushalterung:
Nein
Verriegelung:
Nein
Selbsteinzug:
Nein
optionale Befestigungswinkel:
Ja
Oberfläche:
Verzinkt (Hell)
Schienenlänge:
406 [mm]
Auszug +/- 3,2:
406 [mm]
[A]:
127 [mm]
[F]:
255,5 [mm]
[G]:
280,9 [mm]
[H]:
300,0 [mm]
[J]:
319,0 [mm]
[P]:
304,8 [mm]
[Q]:
362,0 [mm]
[R]:
381,2 [mm]
Lastwert / Paar:
272 [kg]
Gewicht / Paar:
1,90 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64, Vollauszug, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, DZ9301-0010U-E DZ9301-0012U-E DZ9301-0014U-E, DZ9301-0030U-E DZ9301-0032U-E DZ9301-0034U-E, Auszugschiene Auszugschienen Auszugsschiene, Accuride, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E, 64905044 64905048 64905054 64905060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.