Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905148 Auszugschiene DZ 9301-0048 U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905148
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0048 U-E
EAN/GTIN:
     4067201146292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1219 mm
Auszug +/- 3,3:
1219 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
368,3 mm
D:
520,7 mm
E:
1008,1 mm
F:
1068,3 mm
G:
1093,7 mm
H:
1112,8 mm
J:
1131,8 mm
K:
235 mm
M:
596,9 mm
N:
959,9 mm
P:
1117,8 mm
Q:
1174,8 mm
R:
1193,8 mm
Lastwert / Paar:
204 kg
Gewicht / Stück:
5,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, drawer slides, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64, 64905044 64905048 64905054 64905060, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, telescopic slide, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 221,38*
Lager 183
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 267,53*
2 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 412,37*
€ 485,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63412
ab € 39,39*
Zubehör
Accuride
DZ63428
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.