Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905154 Auszugschiene DZ 9301-0054 U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905154
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0054 U-E
EAN/GTIN:
     4067201267560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1372 mm
Auszug +/- 3,3:
1372 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
368,3 mm
D:
520,7 mm
E:
1160,5 mm
F:
1220,8 mm
G:
1246,2 mm
H:
1265,2 mm
J:
1284,2 mm
K:
235 mm
M:
596,9 mm
N:
958,9 mm
P:
1270,0 mm
Q:
1327,2 mm
R:
1346,2 mm
Lastwert / Paar:
204 kg
Gewicht / Stück:
6,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, telescopic slide, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, 64905044 64905048 64905054 64905060, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E, drawer slides
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,06*
€ 252,64*
Lager 183
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 281,08*
pro Paar
Frei Haus
ab € 228,17*
€ 282,25*
2 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 578,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63422
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.