Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905260 Linke Auszugsschiene 9308 L=1524mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905260
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9308-0060L-E4
EAN/GTIN:
     4067201164159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Verriegelung in eingefahrener Position.


  • Betätigung über Hebel.


  • Nur für vertikale Montage.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine
rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise
rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1524 mm
Auszug +/- 3,3:
1524 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
368,3 mm
D:
520,7 mm
E:
1312,9 mm
F:
1373,1 mm
G:
1398,5 mm
H:
1417,6 mm
J:
1436,6 mm
K:
235 mm
M:
596,9 mm
N:
958,9 mm
P:
1422,4 mm
Q:
1479,6 mm
R:
1498,6 mm
Lastwert / Paar:
154 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Auszugschiene, Vollauszug, Auszugsschiene, Auszugsschienen, DZ9308, Teleskopschiene, drawer slides, telescopic slides, DZ 9308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 399,45*
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 267,26*
€ 408,49*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 425,52*
€ 500,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63422
ab € 45,01*
Zubehör
Accuride
DZ63428
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.