| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64905535 Herst.-Nr.: DA 4160-0035-A EAN/GTIN: 4067201199885 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig. Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik. - Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
- Gute Korrosionsbeständigkeit.
- Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schienenlänge: | 350 mm | Auszug +/- 3,2: | 350 mm | A: | 335 mm | B: | - mm | C: | 150 mm | Lastwert / Paar: | 255 kg | Gewicht / Paar: | 2,93 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |