Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905540 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905540
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0040-A
EAN/GTIN:
     4067201198642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
Teleskopschienen
Auszugsschienen
Auszugschiene
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
400 mm
Auszug +/- 3,2:
400 mm
A:
385 mm
B:
- mm
C:
200 mm
Lastwert / Paar:
270 kg
Gewicht / Paar:
3,37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.