Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905545 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905545
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0045-A
EAN/GTIN:
     4067201195894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DA 4160
Auszugschiene
DA4160
Teleskopschiene
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
450 mm
A:
435 mm
B:
- mm
C:
250 mm
Lastwert / Paar:
285 kg
Gewicht / Paar:
3,80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.