Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905550 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905550
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0050-A
EAN/GTIN:
     4067201200192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DA 4160
Auszugschienen
Vollauszug
drawer slides
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
500 mm
Auszug +/- 3,2:
500 mm
A:
485 mm
B:
- mm
C:
300 mm
Lastwert / Paar:
300 kg
Gewicht / Paar:
4,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.