Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905555 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905555
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0055-A
EAN/GTIN:
     4067201195900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugsschienen
telescopic slides
DA 4160
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
550 mm
Auszug +/- 3,2:
550 mm
A:
- mm
B:
267,5 mm
C:
- mm
Lastwert / Paar:
300 kg
Gewicht / Paar:
4,68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.