Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905570 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905570
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0070-A
EAN/GTIN:
     4067201196648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
Auszugsschiene
Auszugschienen
DA4160
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
700 mm
Auszug +/- 3,2:
700 mm
A:
- mm
B:
342,5 mm
C:
- mm
Lastwert / Paar:
290 kg
Gewicht / Paar:
6,00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,58*
€ 507,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,96*
€ 461,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.