Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905580 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905580
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0080-A
EAN/GTIN:
     4067201197102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugsschiene
DA4160
Vollauszug
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
800 mm
Auszug +/- 3,2:
800 mm
A:
- mm
B:
392,5 mm
C:
- mm
Lastwert / Paar:
270 kg
Gewicht / Paar:
6,87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,04*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,28*
€ 550,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,43*
€ 500,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.