Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905640 Auszugsschienensatz DA 4165 L= 400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905640
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA4165-0040-A
EAN/GTIN:
     4067201296027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DA4165 Auszugschiene Auszugschienen...

Werkstoff: Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.

  • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von beiden Seiten einer Schubeinheit erfordern.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 270 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
422 mm
Schienenlänge:
400 mm
Auszug +/- 3,2:
400 mm
A:
385 mm
B:
117,5 mm
C:
75 mm
Lastwert / Paar:
210 kg
Gewicht / Paar:
3,44 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 296,54*
€ 296,54*
Frei Haus
ab € 564,60*
€ 742,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 296,54*
€ 352,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.