Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905716 Auszugschiene 9301 E L=406mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905716
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DP9301-0016U-E
EAN/GTIN:
     4067201222569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt, mit organisch-mineralischer Beschichtung für hohe
Korrosionsbeständigkeit. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter
Stahl.



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich. .


  • Gute Korrosionsbeständigkeit.


  • Gefettet mit Lebensmittelfett.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6. Maximaler
Schraubenkopf von 4,8 mm Höhe und 12,7 mm Ø. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
406 mm
Auszug +/- 3,3:
406 mm
A:
127 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
255,5 mm
G:
280,9 mm
H:
300,0 mm
J:
319,0 mm
K:
- mm
N:
- mm
P:
304,8 mm
Q:
362,0 mm
R:
381,0 mm
Lastwert / Paar:
272 kg
Gewicht / Stück:
1,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, Auszugschiene Auszugsschiene drawer slide DP 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.