Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64931240 Auszugsschienensatz DH383 L= 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64931240
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DH 3832-0040
EAN/GTIN:
     4067201146582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschienen
Auszugschiene
Auszugsschiene
DH3832


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl. Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Korrosionsbeständig für raue Umgebungen.


  • 8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen.


  • Kugelkäfige, Kugeln und Nieten aus Edelstahl.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Schnelltrennung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
400 mm
Auszug +/- 3,2:
406 mm
A:
128 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
342 mm
G:
128 mm
H:
224 mm
J:
320 mm
K:
- mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
1,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.