Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64944460 Auszugsschienensatz DS202 L= 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64944460
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 2028-0060
EAN/GTIN:
     4067201143185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilauszug
Auszugschiene
telescopic slides
Teleskopschienen


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
432 mm
A:
224 mm
B:
256 mm
C:
512 mm
D:
544 mm
Lastwert / Paar:
46 / 43 kg
Gewicht / Paar:
1,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.