Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64944635 Auszugsschienensatz DS033 L= 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64944635
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 0330-0035
EAN/GTIN:
     4067201143222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stainless
telescopic slides
Vollauszug
Teleskopschienen


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossene Position.


  • Seitenneutrale Montage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
350 mm
Auszug +/- 3,2:
354 mm
A:
- mm
B:
224 mm
C:
256 mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
224 mm
G:
256 mm
Lastwert / Paar:
70 / 55 kg
Gewicht / Paar:
1,29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.