Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970518 Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970518
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64970518
EAN/GTIN:
     4067201220640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene

Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 80.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Die Schienen können wie im Film aneinandergereiht werden. Passstifte und Bohrungen gegen Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene Beschreibung
Merkmal:
ohne Bohrungen Merkmal
Länge:
1800 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
950 g
Weitere Suchbegriffe: Schienenfuehrungen, DA0115RC, Schienenführungen, DA 0115, linear motion slide, DA 0115RC, Schlittenfuehrungen, linearschienen, DA0115, linear guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64970518H
ab € 45,59*
Zubehör
Accuride
DA0115-0240RC
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.