Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970518H Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970518H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64970518H
EAN/GTIN:
     4067201220657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene

Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 80.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Die Schienen können wie im Film aneinandergereiht werden. Passstifte und Bohrungen gegen Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene Beschreibung
Merkmal:
mit Bohrungen Merkmal
Länge:
1800 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
950 g
Weitere Suchbegriffe: Schienenfuehrungen, Schlittenfuehrungen, DA 0115RC, Schienenführungen, linear guide, DA0115RC, linear motion slide, linearschienen, DA 0115, DA0115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64970518
ab € 31,33*
Zubehör
Accuride
DA 0115-0240RCH
ab € 49,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.