Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970562 Profilschiene HQ 9 - 300 - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970562
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64970562
EAN/GTIN:
     4067201337119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
carriage
miniature
Miniatur-Profilschienenführung
Schienenführung


Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Ö, l mit FDA-Zulassung.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s², .
  • Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene mit 2 Wagen Beschreibung
Schienenbreite W:
9 mm
Schienenlänge:
300 mm
Anzahl Wagen:
2 Stck.
d1xd2xt:
3,5 x 6,0 x 3,5 mm
E:
10 mm
F:
20 mm
H:
10 mm
H1:
2,35 mm
H4:
6,5 mm
L1:
- mm
L2:
25 mm
L3:
10 mm
L5:
31 mm
M1:
M3 x 3,0 mm
Anzugsmoment:
1,1 Nm
W1:
20 mm
W2:
15 mm
W3:
2,5 mm
W4:
4,5 mm
Tragzahl C:
2138 N
Tragzahl C0:
2795 N
Stat. Moment MX:
11,5 Nm
Stat. Moment MY:
7,5 Nm
Stat. Moment MZ:
7,5 Nm
Gewicht:
160 g
Ersatzwagen:
64970569 Ersatzwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64970569
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.