Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970572 Profilschiene HQ 12 -400 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970572
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64970572
EAN/GTIN:
     4067201337058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schienenführung
carriage
rail guides
Wagen


Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Ö, l mit FDA-Zulassung.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s², .
  • Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene mit 1 Wagen
Schienenbreite:
12 [mm]
Schienenlänge:
400 [mm]
Anzahl Wagen (Stück):
1
[d1x d2x t]:
3,5 x 6,0 x 4,5 [mm]
[E]:
12,5 [mm]
[F]:
25 [mm]
[H]:
13 [mm]
[H1]:
3,35 [mm]
[H4]:
8,8 [mm]
[L2]:
29 [mm]
[L3]:
15 [mm]
[L5]:
35 [mm]
[M1]:
M 3 x 3,5 [mm]
Anzugsmoment [Nm]:
1,1 [Nm]
[W1]:
27 [mm]
[W2]:
20 [mm]
[W3]:
3,5 [mm]
[W4]:
6,0 [mm]
Tragzahl dyn. [C]:
3148 [N]
Tragzahl stat. [C0]:
3893 [N]
Stat. Moment [MX]:
21,5 [Nm]
Stat. Moment [MY]:
11,8 [Nm]
Stat. Moment [MZ]:
11,8 [Nm]
Gewicht:
340 [g]
Ersatzwagen (Artikelnr.):
64970579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
64970579
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.