Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970585 Profilschiene HQ 15 -600 - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970585
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64970585
EAN/GTIN:
     4067201336952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schienenführung
Profilschienenführungen
rail guides
profile rail guides


Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Ö, l mit FDA-Zulassung.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s², .
  • Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene mit 2 Wagen Beschreibung
Schienenbreite W:
15 mm
Schienenlänge:
600 mm
Anzahl Wagen:
2 Stck.
d1xd2xt:
3,5 x 6,0 x 4,5 mm
E:
20 mm
F:
40 mm
H:
16 mm
H1:
4,0 mm
H4:
9,5 mm
L1:
- mm
L2:
37 mm
L3:
20 mm
L5:
44 mm
M1:
M3 x 4,0 mm
Anzugsmoment:
1,1 Nm
W1:
32 mm
W2:
25 mm
W3:
3,5 mm
W4:
7,5 mm
Tragzahl C:
4903 N
Tragzahl C0:
5844 N
Stat. Moment MX:
38,8 Nm
Stat. Moment MY:
23,9 Nm
Stat. Moment MZ:
23,9 Nm
Gewicht:
810 g
Ersatzwagen:
64970589 Ersatzwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64970589
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.