| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64970701 Herst.-Nr.: DFG115-CASSNA EAN/GTIN: 4067201238812 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Schiene und Wagen aus Aluminium, hartanodisiert. Gleitelemente aus hochentwickeltem Polymerkunststoff.
Universell einsetzbare Linearführung mit Gleitelementen.
Film (2,5 Minuten) zur Veranschaulichung
Achtung: Alle Bauteile müssen separat bestellt werden. - Maßlich austauschbar mit kugelgelagerten Profilschienenführungen ISO 12090 Größe 15.
- Drei Laufwagen zur Auswahl: nicht einstellbar / manuell einstellbar / selbsteinstellend.
- Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
- Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
- Korrosionsbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung.
- Hohe Nutzungsdauer und wartungsfrei.
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.
Zwei oder mehr Schienen können aneinandergereiht werden, um eine größere Schienenlänge zu realisieren. Dazu müssen die Schienen sehr genau ausgerichtet werden. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Laufwagen Beschreibung | Typ: | DFG115-CASSNA Typ | Merkmal: | nicht einstellbar Merkmal | l1: | - mm | l2: | - mm | Gewicht: | 92 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Accuride DFG115-CASSAA, Accuride DFG115-CASSNA, Accuride DFG115-CASSMA, Linear-Führungen Linear-Gleitführungen Führungs, Profilschienenführungen Profil-Schienenführunge, Accuride Lineargleitführung friction guide slid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 24,53* | € 32,70* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,79* | € 50,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|