| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64970702 Herst.-Nr.: DFG115-CASSMA EAN/GTIN: 4067201238829 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Schiene und Wagen aus Aluminium, hartanodisiert. Gleitelemente aus hochentwickeltem Polymerkunststoff.
Universell einsetzbare Linearführung mit Gleitelementen.
Film (2,5 Minuten) zur Veranschaulichung
Achtung: Alle Bauteile müssen separat bestellt werden. - Maßlich austauschbar mit kugelgelagerten Profilschienenführungen ISO 12090 Größe 15.
- Drei Laufwagen zur Auswahl: nicht einstellbar / manuell einstellbar / selbsteinstellend.
- Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
- Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
- Korrosionsbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung.
- Hohe Nutzungsdauer und wartungsfrei.
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.
Zwei oder mehr Schienen können aneinandergereiht werden, um eine größere Schienenlänge zu realisieren. Dazu müssen die Schienen sehr genau ausgerichtet werden. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | hartanodisiert | Beschreibung: | Laufwagen | Typ: | DFG115-CASSMA | Merkmal: | manuell einstellbar | Gewicht: | 98 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFG115-0200, Accuride Lineargleitführung friction guide slid, Accuride DFG115-CASSMA, Profilschienenführungen Profil-Schienenführunge, Accuride DFG115-CASSNA, Linear-Führungen Linear-Gleitführungen Führungs, Accuride DFG115-CASSAA, DFG115-0100 |
| | |
| |