Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970720 Schiene DFG 115-200 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970720
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DFG115-0200
EAN/GTIN:
     4067201238843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accuride Lineargleitführung frictio...
Accuride DFG115-CASSAA
Accuride DFG115-CASSMA
Linear-Führungen Linear-Gleitführun...

Werkstoff: Schiene und Wagen aus Aluminium, hartanodisiert. Gleitelemente aus hochentwickeltem Polymerkunststoff.

Universell einsetzbare Linearführung mit Gleitelementen.

Film (2,5 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Bauteile müssen separat bestellt werden.

  • Maßlich austauschbar mit kugelgelagerten Profilschienenführungen ISO 12090 Größe 15.
  • Drei Laufwagen zur Auswahl: nicht einstellbar / manuell einstellbar / selbsteinstellend.
  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung.
  • Hohe Nutzungsdauer und wartungsfrei.
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.

Zwei oder mehr Schienen können aneinandergereiht werden, um eine größere Schienenlänge zu realisieren. Dazu müssen die Schienen sehr genau ausgerichtet werden.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene Beschreibung
Typ:
DFG115-0200 Typ
Merkmal:
L = 2000mm Merkmal
l1:
40 mm
l2:
40 mm
Gewicht:
960 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
140
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 126,90*
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 157,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.