Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65000300 DIN 976 4.6 M 3 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65000300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65000300
EAN/GTIN:
     4067201141419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m3x1000mm
din 976


Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 3 mm
Steigung:
0,5 mm
Gewicht pro %:
4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 4x1000, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
804
1
€ 10,00*
ab € 0,83*
€ 1,60*
13 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.