Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65002000 DIN 976 4.6 M 20 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65002000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65002000
EAN/GTIN:
     4067201142140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m20x1000
din 976


Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 20 mm
Steigung:
2,5 mm
Gewicht pro %:
208,0 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 m20, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
639
1
€ 10,00*
ab € 5,72*
€ 11,44*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65102000
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.