Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65030500 DIN 976 4.6 M 5 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65030500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65030500
EAN/GTIN:
     4067201145608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m5x1000
din 976


Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Linksgewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.



Gewinde linkssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5 mm
Steigung:
0,8 mm
Gewicht pro %:
12,4 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 14,31*
€ 24,67*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,12*
€ 33,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.