Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65100500 Gewindestange DIN976 M5 x 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65100500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65100500
EAN/GTIN:
     4067201143055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
m5x1000 8.8 gewindestange
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M5 mm
Steigung:
0,8 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.