Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65100800 Gewindestange DIN976 M8 x 1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65100800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65100800
EAN/GTIN:
     4067201143079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 8.8
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M8 mm
Steigung:
1,25 mm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65120800
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.