Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65101200 Gewindestange DIN976 M12 x 1,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65101200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65101200
EAN/GTIN:
     4067201135623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m12 8.8
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M12 mm
Steigung:
1,75 mm
Gewicht:
0,73 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65121200
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.