Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65103600 Gewindestange DIN976 M36 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65103600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65103600
EAN/GTIN:
     4067201144113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 8.8
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M36 mm
Steigung:
4,0 mm
Gewicht:
6,9 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65123600
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.