Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65121600 Gewindestange DIN976 M16 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65121600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65121600
EAN/GTIN:
     4067201144199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 8.8 m16x1000
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
2 m Länge
Gewinde:
M16 mm
Steigung:
2,0 mm
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 11,47*
€ 22,93*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 31,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.