Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65122400 Gewindestange DIN976 M24 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65122400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65122400
EAN/GTIN:
     4067201146827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 8.8
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.



Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
2 m Länge
Gewinde:
M24 mm
Steigung:
3,0 mm
Gewicht:
6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m24, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 21,93*
€ 43,87*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 69,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.