Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65132000 Gewindestange DIN976 M20 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65132000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65132000
EAN/GTIN:
     4067201257066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m20 x 2.5 8.8
din 976


Werkstoff: 8.8, verzinkt.

Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.
Gewinde linkssteigend.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m Länge
Gewinde:
M20 mm
Steigung:
2,5 mm
Gewicht:
2,08 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.