| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65220810 Herst.-Nr.: 65220810 EAN/GTIN: 4067201297253 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.
Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | 10 Klasse | Gewinde: | M8 mm | Steigung: | 1,25 mm | h: | 8 mm | m: | 5,5 mm | s: | 13 mm | Gewicht: | 0,54 kg/100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |