| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65221408 Herst.-Nr.: 65221408 EAN/GTIN: 4067201297116 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.
Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | 8 Klasse | Gewinde: | M14 mm | Steigung: | 2,0 mm | h: | 14 mm | m: | 9,5 mm | s: | 22 mm | Gewicht: | 2,41 kg/100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |