| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-652236A2 Herst.-Nr.: 652236A2 EAN/GTIN: 4067201297376 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Wahlweise Edelstahl V2A (A2) oder V4A (A4).
Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | V2A (A2) Werkstoff | Gewinde: | M36 mm | Steigung: | 4,0 mm | h: | 36 mm | m: | 25 mm | s: | 55 mm | Gewicht: | 40,00 kg/100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |