Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65261000 Nutmutter DIN 1804 Form W M6x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65261000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65261000
EAN/GTIN:
     4067201238164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din1804 m10x1


Werkstoff: Stahl brüniert, ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M10x1 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
25 mm
d3:
20 mm
h h14:
6 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din1804 m10, KM 1 KM1, Nutmutern, Wälzlager-Nutmuttern, Wälzlagermuttern, KM 19 KM19, Nuttmuttern, KM 8 KM8, Welzlager-Nutmuttern, Nutenmuttern, KM 11 KM11, Wälzlagernutmuttern, DIN-Teil, KM 2 KM2, KM 18 KM18, Wälzlager Nutmuttern, DIN1804, KM 0 KM0, KM 10 KM10, KM 14 KM14, KM 5 KM5, KM 9 KM9, KM 7 KM7, KM 3 KM3, KM 16 KM16, Wellennutmuttern, safety nut, Wälzlager-Muttern, Wellenmuttern, KM 12 KM12, Welzlager-Muttern, DIN part, Welzlagermuttern, locknut, KM 13 KM13, KM 17 KM17, KM 6 KM6, Sicherungsmuttern, Nuttenmuttern, Wällenmuttern, Hakenmuttern, KM 15 KM15, KM 20 KM20, KM 4 KM4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.