Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65265801 DIN 462 Stahl blank Innen-ø 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65265801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65265801
EAN/GTIN:
     4067201274629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462


Werkstoff: Stahl, blank.

Sicherungsblech mit Innennase zur Sicherung von Nutmuttern DIN 1804. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.
Nach dem Einstellen bzw, Festziehen der Mutter muss der Blechrand in eine Nut der Mutter eingebördelt werden.

Weitere Informationen:
passend zuDIN 1804:
M58x1,5 passend zu<br>DIN 18
d1H11:
58 mm
d2h11:
90 mm
s:
1,5 mm
fc11:
10 mm
gH11:
55,3 mm
h:
6 mm
Wellen-NutnH11:
10 mm
Wellen-Nutt max.:
55,1 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, din 462 stahl, din 462, din462 d58, DIN1804, Rondelles frein DIN 462 pour écrous de serrage, Sicherungsblech mit Innennase Sicherungsbleche, Lock washers Lockwashers DIN 462 for Locknuts D, internal tab washers for slotted round nuts, Sicherungsblech mit Innen-Nase Sicherungsblech, Rondelle frein DIN 462 pour écrou de serrage DI, DIN462, DIN 1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.