Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65269501 DIN 462 Stahl blank Innen-ø 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65269501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65269501
EAN/GTIN:
     4067201271734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 462
DIN 462 Scheibe
DIN 462 Sicherungsblech
Scheibe DIN 462


Werkstoff: Stahl, blank.

Sicherungsblech mit Innennase zur Sicherung von Nutmuttern DIN 1804. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.
Nach dem Einstellen bzw, Festziehen der Mutter muss der Blechrand in eine Nut der Mutter eingebördelt werden.

Weitere Informationen:
passend zuDIN 1804:
M95x2 passend zu<br>DIN 18
d1H11:
95 mm
d2h11:
135 mm
s:
1,5 mm
fc11:
12 mm
gH11:
91,8 mm
h:
8 mm
Wellen-NutnH11:
12 mm
Wellen-Nutt max.:
91,6 mm
Gewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 462, din 462 stahl, din 462, Rondelles frein DIN 462 pour écrous de serrage, DIN462, DIN 1804, internal tab washers for slotted round nuts, Lock washers Lockwashers DIN 462 for Locknuts D, Sicherungsblech mit Innen-Nase Sicherungsblech, DIN1804, Sicherungsblech mit Innennase Sicherungsbleche, Rondelle frein DIN 462 pour écrou de serrage DI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.