Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65281000 Nutmutter DIN 1804 Form H M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65281000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65281000
EAN/GTIN:
     4067201241119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din1804 m10x1


Werkstoff: Stahl, gehärtet mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M10x1 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
25 mm
d3:
20 mm
h h14:
6 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din1804 m10, KM 16 KM16, Welzlager-Nutmuttern, DIN-Teil, Wälzlagermuttern, Wellennutmuttern, safety nut, Welzlagermuttern, Nutenmuttern, DIN part, KM 1 KM1, Wälzlager-Nutmuttern, KM 6 KM6, KM 8 KM8, KM 11 KM11, KM 12 KM12, locknut, KM 3 KM3, KM 18 KM18, Nuttenmuttern, KM 2 KM2, KM 7 KM7, KM 20 KM20, KM 4 KM4, Wällenmuttern, DIN1804, Hakenmuttern, Wellenmuttern, KM 9 KM9, Nutmutern, Wälzlagernutmuttern, KM 0 KM0, KM 19 KM19, Nuttmuttern, KM 5 KM5, Sicherungsmuttern, KM 15 KM15, Wälzlager Nutmuttern, KM 10 KM10, KM 17 KM17, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Muttern, KM 13 KM13, KM 14 KM14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.