Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65282200 Nutmutter DIN 1804 Form H M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65282200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65282200
EAN/GTIN:
     4067201239840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804


Werkstoff: Stahl, gehärtet mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Geschliffen
Gewindegröße x Steigung [d1]:
M 22x1,5 rechtsgängig [mm]
Außendurchmesser [d2 h11]:
40 [mm]
[d3]:
34 [mm]
[h h14]:
9 [mm]
[b]:
6 [mm]
[t]:
2,5 [mm]
[z]:
0,5 [mm]
Anzahl der Nuten:
4
Gewicht:
59 [g]
Weitere Suchbegriffe: safety nut, DIN-Teil, KM 5 KM5, KM 17 KM17, Sicherungsmuttern, KM 8 KM8, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 19 KM19, Nutenmuttern, KM 4 KM4, KM 16 KM16, Wälzlagermuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 2 KM2, Wälzlager-Nutmuttern, Welzlager-Muttern, Wälzlager Nutmuttern, KM 12 KM12, KM 14 KM14, KM 1 KM1, KM 7 KM7, KM 15 KM15, KM 20 KM20, Nuttenmuttern, DIN1804, DIN part, KM 0 KM0, KM 6 KM6, Wellennutmuttern, KM 18 KM18, locknut, KM 9 KM9, Hakenmuttern, KM 3 KM3, Nuttmuttern, Wällenmuttern, Welzlagermuttern, KM 11 KM11, KM 13 KM13, Nutmutern, Wellenmuttern, KM 10 KM10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.