Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65282400 Nutmutter DIN 1804 Form H M24x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65282400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65282400
EAN/GTIN:
     4067201239857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m24x1,5


Werkstoff: Stahl, gehärtet mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M24x1,5 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
42 mm
d3:
36 mm
h h14:
9 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
63 g
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m24, Wälzlagermuttern, Nuttmuttern, Wellenmuttern, KM 11 KM11, Welzlager-Muttern, KM 10 KM10, KM 18 KM18, KM 1 KM1, KM 16 KM16, KM 19 KM19, KM 9 KM9, KM 6 KM6, Wellennutmuttern, KM 13 KM13, safety nut, Nuttenmuttern, Wälzlager-Muttern, Hakenmuttern, DIN part, Wälzlagernutmuttern, KM 20 KM20, Sicherungsmuttern, DIN1804, KM 17 KM17, KM 12 KM12, Welzlager-Nutmuttern, KM 2 KM2, Nutenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, locknut, KM 3 KM3, KM 4 KM4, Wällenmuttern, DIN-Teil, KM 5 KM5, KM 15 KM15, KM 7 KM7, KM 0 KM0, Nutmutern, Welzlagermuttern, KM 14 KM14, KM 8 KM8, Wälzlager Nutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.